Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH H0 Feuerwehr Bemalt, Stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095248
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     Y870932
EAN/GTIN:
     4007246180011
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
skulpturen
NOCH H0 Feuerwehr Bemalt, Stehend

Die Retter in der Not. Einfach bemalt zum günstigen Preis!
Hobby-Figuren H0. Die NOCH Hobby-Figuren sind einfacher bemalt als die bekannten NOCH Figuren. Daher sind die Hobby-Figuren die erste Wahl, wenn es darum geht Städte, Dörfer, Parks, Felder etc. preisgünstig zu bevölkern. Das Set "Feuerwehr" beinhaltet Feuerwehrmänner, die feuersichere Schutzanzüge tragen. Diese bestehen aus einer schwarzen, knielangen Jacke, einer schwarzen Hose, schwarzen Sicherheitsschuhen und schwarzen Handschuhen. Auf dem Kopf sitzt ein gelber Schutzhelm. Auf der Kleidung sind überall gelbe Leuchtstreifen angebracht, damit die Feuerwehrmänner bei Dunkelheit nicht übersehen werden und ohne Unterbrechung ihre Arbeit fortsetzen können.Zwei Figuren haben einen kleinen, roten Feuerlöscher in der Hand. Die Modellfiguren, sowie die beiden enthaltenen Leitern, sind handbemalt.

Baugröße: H0
Figuren: 7
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bemalt + Stehend
Thema: Bei der Arbeit + Familie & Freizeit
Ausführung: Feuerwehr
Hersteller-Nr.: 18001
EAN: 4007246180011
Eingangsspannungsbereich 85 bis 264Vac
Ausgangsleistung 240 Watt
Spitzenleistung (Peak Power) bis zu 360 W
Einstellbereich Ausgangsspannung: 24,0 - 28,0 V
Restwelligkeit: <240 mV
Wirkungsgrad: 89/91% (100/200 VACin)
Leerlaufleistungsaufnahme <0,5 Watt
Konvektionsgekühlt
Elektrische Sicherheit geprüft und zertifiziert nach EN/UL/CSA 60950-1, UL-508, CE
EMV nach EN 55022-B, CISPR22-B
Netzteiltyp: getaktet
Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +70°C
Volle Ausgangsleistung bis 60°C
Leistungsderating erst ab 60°C
verstärkte Isolation Eingang/Ausgang 3000Vac

Weitere Suchbegriffe: NOCH, 18001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 10,71*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 10,72*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 16,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.