Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR C-201A Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), 9V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÖRR
DÖRR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094854
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     Y862402
EAN/GTIN:
     4000461080906
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
DÖRR C-201A Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), 9V Block

Lädt 2 - 4 Mignon- oder Micro-Akkus oder 1 -2 9V-Block-Akkus
Inkl. 4x Mignon NiMH-Akku Powerbase 2100 mAh

Praktisch für zuhause und unterwegs! Kompaktes und universelles Ladegerät zum Laden von 2 oer 4 Stück AA/AAA NiMH/NiCd oder 1-2 Stück 9V Akkus.

Paarweises Laden · Verpolungsschutz · LED-Lademodusanzeige · Ladezeit ca. 14 Stunden

Passender Akku: NiCd + NiMH
Passend für Akkugröße: Micro (AAA) + Mignon (AA) + 9 V Block
Ladekanäle/ -schächte: 4
Micro: 4
Mignon: 4
9 V: 2
Betriebsspannung: 230 V
Kategorie: Rundzellen-Ladegerät
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus
Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät
Hersteller-Nr.: 980605
EAN: 4000461080906
LED-Beleuchtung:
Lichtfarbe: 4000 K
Lichtstrom: 1500 lm

Lieferumfang: Ladegerät · 4x Mignon NiMH-Akku Powerbase 2100 mAh · Anleitung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,54*
€ 21,08*
Lager 1039
74
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 21,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.