Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 66001 Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 57 x 16 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutec
Alutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094595
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     Y857032
EAN/GTIN:
     8019053047339
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Alutec 66001 Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 57 x 16 x 30mm

22‘‘-Werkzeugbox aus Polypropylen mit Cantilever Öffnung und robustem transparenten Deckel. Im Deckel befindet sich ein Orgaizerr mit 15 herausnehmbaren Behältern für Kleinteile sowie 3 fixen Fächern und einem großen Fach für Maschinen, inkl. einem Bügelgriff aus Aluminium und doppelklickverzinkten Metallverschlüssen.

Kategorie: Werkzeugkoffer unbestückt
Höhe: 30 mm
Breite: 16 mm
Länge (Tiefe): 57 mm
Produkt-Art: Werkzeugkoffer unbestückt
Hersteller-Nr.: 66001
EAN: 8019053047339
mit beweglichem Trage- und Ziehgriff

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, 8019053047339, Alutec, 66001, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,44*
€ 60,58*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 60,60*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 109,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.