Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 66001 Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 57 x 16 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362095-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     66001
EAN/GTIN:
     8019053047339
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Profi-Werkzeugkoffer 22" mit Cantilever

22‘‘-Werkzeugbox aus Polypropylen mit Cantilever Öffnung und robustem transparenten Deckel. Im Deckel befindet sich ein Orgaizerr mit 15 herausnehmbaren Behältern für Kleinteile sowie 3 fixen Fächern und einem großen Fach für Maschinen, inkl. einem Bügelgriff aus Aluminium und doppelklickverzinkten Metallverschlüssen.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 16 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Alutec
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Alutec, 66001, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,21*
€ 59,94*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 59,95*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 108,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.