Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00072552 00072552 Effektfilter 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094460
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     Y852221
EAN/GTIN:
     4007249725523
Suchbegriffe:
Effekt-Filter
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Polarisationsfilter
Hama 00072552 00072552 Effektfilter 52mm

Setzen Sie auf Kontraste! Ein Muss für jeden Amateur und Profi! Kräftige Farben, blauer Himmel, weiße Wolken. Löscht Reflexe, besonders bei Glas. Bringt Tiefe in Ihre Bilder und dient gleichzeitig als UV-Filter. Für alle Autofocus-Kameras.

für kräftige Farben - beseitigt Spiegelungen · farbneutral · AR-Vergütung: jeweils zwei Schichten auf jeder Seite, für bessere Lichtdurchlässigkeit · Güteklasse (Glas): hochwertiges Objektivglas · Drehfassung mit Pin.
Bildwirkung:
verstärkt Kontrast und bringt Tiefe ins Bild, z.B. wird der Himmel blau, Wolken werden plastisch weiß, Farben klarer und intensiver · je nach Stellung des Filters variieren Kontrast, Tiefe und werden nichtmetallische Reflexe (Wasser, Plastik, Glas etc.) beseitigt · die höchste Wirkung wird bei einem Aufnahmewinkel von 30-40° zur spiegelnden Fläche erreicht.
Technische Eigenschaften:
Frontgewinde: ja
Fassungsstärke: 6 mm
Filtergewinde: 52 mm
Glasart: hochwertiges Objektivglas
Metallfassung: Schwarz
Vergütung: AR-vergütet

Filtergewinde: 52 mm
Produkt-Art: Effektfilter
Kategorie: Effektfilter
Hersteller-Nr.: 00072552
EAN: 4007249725523
Aluminium Öldruckstoßdämpfer
Dämpferöl Viskosität: 500CPS
Dämpferfedern Härtegrad: Weich
Dämpfer Einbaulänge: 90 mm v/h
Übersetzungsverhältnisse: 2-speed (Hi 1/15.1 / Lo 1/37.1), ferngesteuert
Getriebe: Modul 0.8/32dp - Ritzel 16Z / Hauptzahnrad 44T
ESC: 60A Brushed/Wasserdicht mit T-Stecker (BEC 6V 3A, 7.2V NiMh & 2S LiPo Akkus verwendbar)
Fahrmodus: Vorwärts/Rückwärts/Motorbremse
Steering Servo: 9 kg Metallgetriebe, Digital und Wasserdicht
Mini Servos: 0,9 kg, Wasserdicht
5 mm CNC-gefräster Aluminiumrahmen

Lieferumfang: 1 Polarisations-Filter + 1 Filterbox

Weitere Suchbegriffe: Polfilter, hama polfilter zirkular 52mm, kamera schutzfilter, kamera uv-filter 52mm, 4007249725523, Hama, 00072552, Camera, Circular, Correction Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,86*
€ 57,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 58,00*
€ 3,50*
ab € 50,43*
€ 67,63*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 71,07*
€ 92,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.