Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 29.4001 Barometer Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094148
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     Y83746
EAN/GTIN:
     4009816003300
Suchbegriffe:
Barometer
tfa dostmann barometer
barometer
TFA Dostmann 29.4001 Barometer Holz

edles Design
leicht lesbare Anzeige

Mit diesen edlen Barometer aus Nussbaum, haben Sie nicht nur Überblick über den Luftdruck, sondern peppen Ihre Einrichtung zusätzlich noch mit auf.

Funktionen: Luftdruck
Montageart: Wand
Gewicht (Station): 460 g
Produkt-Art: Barometer
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 180 mm
Material: Messing + Holz
Kategorie: Barometer
Gehäusefarbe: Holz
Hersteller-Nr.: 29.4001
EAN: 4009816003300
Nussbaum

Lieferumfang: Barometer

Weitere Suchbegriffe: 4009816003300, TFA Dostmann, 29.4001, Thermometer, Hygrometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,17*
€ 48,09*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 48,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 37,35*
€ 49,39*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 70,82*
€ 87,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA
ab € 27,12*
Ähnlich
TFA
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.