Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 98001c378 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 7mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093874
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     Y807981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Basetech 98001c378 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 7mm Schwarz

Ideal zum Bündeln oder Fixieren von Gegenständen.

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 7 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Typ: 98001c378
Herst.-Teilenr.: 98001c378
Länge (Tiefe): 200 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 98001c378
----------
/ 2x SilentWings Lüfter / Bis 220 W TDP

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, Basetech, 98001c378, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.