Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 30023-1 Schlauchleitung H05VV-F 3G 2.50mm² Weiß Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093546
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30023-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g2,5
schlauchleitung
Faber Kabel 30023-1 Schlauchleitung H05VV-F 3G 2.50mm² Weiß Meterware 1m

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: H05VV-F
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 3 G 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Weiß
Außen-Ø: 9.80 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 30023-1
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11
Typ: H05VV-F
Produkt-Art: Schlauchleitung
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 30023-1
----------
WLAN: 2.4 GHz
WLAN-Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Weitere Suchbegriffe: h05vv-f3g 2.5, Faber Kabel, 30023-1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,69*
2 Tage
178
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,70*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,15* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.