Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 034727 Hochtemperaturader FACAB Traffic 1 x 1.94mm² Rot Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093403
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Y795711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 14 rot
aderleitung
Faber Kabel 034727 Hochtemperaturader FACAB Traffic 1 x 1.94mm² Rot Meterware 1m

Die Leitung wird als Erkennungsschleife bei Ampelanlagen, Geschwindigkeitsmessungen und Stauüberwachungen verwendet. Die Verlegung erfolgt in einer Asphalt-, Teer- oder Betonnut. Die Temperatur der Vergussmasse darf beim Heißvergießen maximal 200 °C betragen.

Typ: FACAB TRAFFIC
Isolationsmaterial: Polytetrafluorethylen
Meterware: Ja
Kabeltyp: FACAB Traffic
Nennspannung U0: 1000 V
AWG max.: 14
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 5000 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +200 °C
Kategorie: Hochtemperaturader
Querschnitt (je Ader): 1.94 mm²
Halogenfrei: Nein
Abgepackt: Nein
Außen-Ø: 2.70 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -190 °C
Querschnitt: 1 x 1.94 mm²
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 034727
Herstellerfarbe: Rot
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 034727
----------
Niemals zwei unterschiedlich stark geladene Akkus parallel schalten!

Weitere Suchbegriffe: aderleitung rot, Faber Kabel, 034727, FACAB TRAFFIC, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,21* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.