Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910093030 Herst.-Nr.: 64022 EAN/GTIN: 4260041685413 |
| |
|
| | |
| Easypix SL1 UV-Sterilisator Vernichtet 99,99% der Viren und Bakterien innerhalb von Sekunden Einsetzbar auf allen Oberflächen und Objekten Umweltschonend und frei von Chemie Häufiges Händewaschen vermeidet die Übertragung von Keimen, Bakterien und Viren, aber viele Gegenstände des täglichen Gebrauchs, wie beispielsweise Computer-Tastaturen, lassen sich nicht einfach reinigen. SteriLight desinfiziert hingegen mit UV-C Licht jeden Gegenstand komplett ohne Flüssigkeiten und Reinigungsmittel. Präzise, schnell und einfach zu bedienen SteriLight macht in nur 2 Sekunden kurzen Prozess mit Keimen, Bakterien und Viren aller Art. Es ist tragbar, wiederaufladbar und damit ideal für Zuhause, unterwegs, beim Einkaufen oder auch im Urlaub. Schalten Sie das SteriLight ein und ziehen Sie es langsam über die zu reinigende Oberfläche - fertig, sauber! Kompakt und umweltfreundlich Vermeiden Sie eine übermäßige Verwendung von Desinfektionsmitteln in Ihrem direkten Umfeld und behandeln Sie Oberflächen und Gegenstände, mit denen Sie in Berührung kommen, mit SteriLight - komplett ohne Chemikalien. Gravitationssensor Das UV-C Licht muss immer nach unten gerichtet sein. Aus Sicherheitsgründen ist im SteriLight ein Schwerkraftsensor installiert: Um schädlichen Augenkontakt zu vermeiden, sorgt dieser Sensor dafür, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet, wenn es nach oben umgedreht wird. Wird das Gerät dann wieder in die vorherige Position (nach unten) zurückgedreht, schaltet es sich automatisch ein und auch das UV-C Licht und die Anzeigeleuchte leuchten wieder auf. Wie funktioniert UV-C Licht? UV Licht tötet Viren und Bakterien ab. Es darf allerdings nur zur Desinfektion von Gegenständen und Oberflächen genutzt werden, nicht zur Abtötung von Viren an Lebewesen. Der sehr kurzwellige Bereich des UV Lichts mit einer Wellenlänge von 280-100 nm wird als „UV-C" bezeichnet und wirkt auf Oberflächen extrem desinfizierend. Zum Vergleich: Langwellige UV-Strahlen werden UV-A bezeichnet, kurzwellige - UV-B, sehr kurzwellige - UV-C. Es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass das sehr kurzwellige UV-C Licht innerhalb von Sekunden Oberflächen desinfizieren kann. Es tötet Bakterien, Pilze und Viren effizient ab. Gleichzeitig ist UV-C Licht aber schädlich für die Gesundheit und kann das Sehvermögen schädigen. Daher sollten Sie sich selbst niemals dem direkten UV Licht aussetzen: Nur Gegenstände und Oberflächen dürfen mit UV Licht behandelt werden! Vernichtet 99,99% der Viren und Bakterien innerhalb von Sekunden Einsetzbar auf allen Oberflächen und Objekten Umweltschonend und frei von Chemie 6 langlebige und hochwirksame UV-C LEDs Tragbar, wiederaufladbar und einfach zu bedienen Ideal für Zuhause, am Arbeitsplatz und im Urlaub Gewicht: 120 g Kategorie: UV-Sterilisator Produkt-Art: UV-Sterilisator Inhalt: 1 St. Hersteller-Nr.: 64022 EAN: 4260041685413 6 Hochleistungs UV-C LEDs Wellenlänge 275 - 280 nm Micro-USB-Ladeanschluss Eingebauter Li-Ion-Akku 3.7V, 2000 mAh Abmessungen a220 x 40 x 24.5 mm Lieferumfang: SL1 · Tasche · USB-Ladekabel · Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, UV-Desinfektionsbox, UV-Sterilisator, camcordertasche, Easypix, 64022, SL1, UVC Desinfektionsgeräte, UVC Entkeimungsgeräte, UVC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,04* | € 72,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,13* | € 72,02* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,08* | € 93,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|