Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-CK11 Kontaktelement 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092829
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y780762
EAN/GTIN:
     4015081075379
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Eaton M22-CK11 Kontaktelement 1St.

Kategorie: Kontaktelement
Ausführung: aufsteckbar und integrierbar
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Befestigungs-Art: Frontbefestigung
Kontaktart: 1 Öffner + 1 Schließer
Anschluss: Federzuganschluss
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-CK11
Produkt-Art: Kontaktelement
Hersteller-Nr.: 107940
EAN: 4015081075379
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Fassung: ohne

Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 4015081075379, Eaton, 107940, M22-CK11, switch
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 8,81*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 8,05*
€ 8,92*
1 Tag
24
1
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 9,11*
2 Tage
40
1
€ 6,40*
ab € 7,14*
€ 9,22*
Lager 1039
54
1
€ 6,99*
ab € 20,24*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216867
ab € 5,54*
Zubehör
Eaton
216590
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
216872
ab € 5,76*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216876
ab € 10,92*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,66*
Zubehör
Eaton
M22S-WRS
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.