Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-CKC10 Kontaktelement 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092827
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y780702
EAN/GTIN:
     4015082163860
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Eaton M22-CKC10 Kontaktelement 1St.

Kategorie: Kontaktelement
Ausführung: aufsteckbar
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Befestigungs-Art: Bodenbefestigung
Kontaktart: 1 Schließer
Anschluss: Federzuganschluss
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-CKC10
Produkt-Art: Kontaktelement
Hersteller-Nr.: 216386
EAN: 4015082163860
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Fassung: ohne

Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 4015082163860, Eaton, 216386, M22-CKC10, switch
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,82*
€ 3,80*
1 Tag
42
€ 4,98*
ab € 3,34*
€ 4,50*
2 Tage
239
€ 6,40*
ab € 3,52*
€ 4,74*
€ 5,46*
ab € 3,69*
€ 4,96*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.