Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Urban Pair Bluetooth® HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Lautstärkeregelung, Magnetisch, Touch-Steuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivanco
Vivanco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092388
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     Y771692
EAN/GTIN:
     4008928606034
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Vivanco Urban Pair Bluetooth® HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Lautstärkeregelung, Magnetisch, Touch-Steuerung Weiß

Powerbank-Funktion für 3x mehr Power
Bis zu 4 Std. Play Time mit den Akkus der Hörer
Zusätzlich bis zu 12 Std. Play Time aus der Powerbank
Auto Pairing
Touch Control Taste am Hörer

16 Stunden Stereo-Musikgenuss ganz ohne Kabel für größtmögliche Bewegungsfreiheit. Durch die ergonomische Passform ist dieses ultra-leichte Headset der perfekte Begleiter für unterwegs und beim work out. Das stabile Transport Case mit eingebauter Powerbank passt in jede Hosentasche und bietet Kapazität für 3 volle Ladungen der Ohrhörer.

Automatisch ein/aus · Standby: Bis zu 100 Std. · Ladezeit: 1 Std. Hörer / 1 Std. Powerbank · Magnetische Fixierung der Hörer · Ergonomische Passform / ultra-leicht · 400 mAh Ladestation / USB-C™ Anschluss

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: HiFi
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset + Lautstärkeregelung + Magnetisch + Touch-Steuerung
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: Bluetooth®
Anschluss: USB-C™
Stecker-Besonderheiten: gerade
Funkfrequenz: 2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) + USB (Kabel enthalten)
Akku-Laufzeit (max.): 16 h
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Hersteller-Nr.: 60603
EAN: 4008928606034
Tastatur:
Maße: 440 x 22 x 135 mm (BxHxT)
Nettogewicht: 379g
Maus:
Maße: 60 x 37 x 106 mm (BxHxT)
Nettogewicht: 56g
USB-Dongle:
14,6 x 5,9 x 18,5 mm (BxHxT)
Gewicht: 1,8 g

Lieferumfang: Vivanco Bluetooth® Urban Pair True Wireless Stereo Headset + Transport Case mit Powerbank + USB-C™ Ladekabel

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 33,88*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 33,90*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 38,21*
€ 51,93*
€ 3,50*
ab € 41,81*
€ 56,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.