Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kwb 044660 Hartmetall Beton-Spiralbohrer 6mm Gesamtlänge 100mm Zylinderschaft


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092050
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     Y766732
EAN/GTIN:
     4009310446603
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
3er Pack Kwb 044660 Hartmetall Beton-Spiralbohrer 6mm Gesamtlänge 100mm Zylinderschaft

Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestu?ckt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein

Kategorie: Beton-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN ISO 5468
Bohrloch-Ø: 6 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Granit + Beton + Mauerwerk + Naturstein + Kunststein + Sandstein
Arbeitslänge: 60 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Aufnahme: Zylinderschaft
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Beton-Spiralbohrer
Hersteller-Nr.: 044660
EAN: 4009310446603
Durchmessern, Ø 3; 2x4; 2x5; 2x6; 7; 2x8; 9 und 10 mm,

Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, betonbohrer 6 mm, betonbohrer, 4009310446603, kwb, 044660, Gesteinsbohrer, Mauerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,51*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,52*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 21,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,05334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.