Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer SR41 Knopfzelle 392 Silberoxid 44 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091920
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300781702
EAN/GTIN:
     7638900083095
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer SR41 Knopfzelle 392 Silberoxid 44 mAh 1.55V 1St.

Zellgröße: 392/384; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerungbis zu 5 Jahren
Ersatz für: SR41, D392/384, SP392, SP384, V392, V384, SG8, 317, WL5, SR1120W, SR41SW, GS3, SB-D1, SB-AL, 10L125, 280-11, 280-13, SR736W, TR41W, 1135S0 und 1134S0
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 392/384-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 392
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 44 mAh
Höhe: 3.6 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.9 mm
Gewicht: 0.57 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 635133
EAN: 7638900083095
Gerader Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Schaftlänge: 9,5 mm
Kabel 2 x 0,75 mm ²

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7638900083095, Energizer, E300781702, SR41, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,60*
1
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,69*
1 Tag
258
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 5,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.