Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 392 1.55 V 1 St. 44 mAh Silberoxid SR41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308729-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300781702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Knopfzelle 392 1.55 V 1 St. 44 mAh Silberoxid SR41

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

Zellgröße: 392/384; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Ersatz für: SR41, D392/384, SP392, SP384, V392, V384, SG8, 317, WL5, SR1120W, SR41SW, GS3, SB-D1, SB-AL, 10L125, 280-11, 280-13, SR736W, TR41W, 1135S0 und 1134S0
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 392/384-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR41W,SR41,SR736,V392,D392,247B,K,280-13,SB-B1,RW47,BS02,B-SR41H,R392/2,WL1,1135SO,G3,GP92,WS4,TR41SW,SP392,392A,392X,E392 · Batterie-, Akku-Größe: 392 · Gewicht: 0.57 g · Kapazität (mAh, Ah): 44 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
392
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR41W | SR41 | SR736 | V392 | D392 | 247B | K | 280-13
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
44 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.6 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.57 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 07638900950090, 07638900083095, 7638900083095, Energizer, E300781702
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
65
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,43*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,57*
3
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,68*
Lager 102
112
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
10
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.