Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 042538 Schlangenbohrer 38mm Gesamtlänge 460mm Sechskantschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091912
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     Y764422
EAN/GTIN:
     4009310425387
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
kwb schlangenbohrer
schlangenbohrer
Kwb 042538 Schlangenbohrer 38mm Gesamtlänge 460mm Sechskantschaft 1St.

Kategorie: Schlangenbohrer
Bohrloch-Ø: 38 mm
Material-Eignung: Hartholz + Holz + Weichholz
Arbeitslänge: 384 mm
Gesamtlänge: 460 mm
Aufnahme: Sechskantschaft
Schaft-Ø: 11 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schlangenbohrer
Hersteller-Nr.: 042538
EAN: 4009310425387
Gerader Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Schaftlänge: 9,5 mm
Kabel 2 x 0,75 mm ²

Weitere Suchbegriffe: 4009310425387, kwb, 042538, Balken-Bohrer, Lewis-Bohrer, Bohrer Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 143,54*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 143,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.