Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Feuchte Oberflächenreinigungstücher W15, 1-lagig 190594 Anzahl: 232St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TORK
TORK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091445
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     Y756572
EAN/GTIN:
     7322540372748
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
TORK Feuchte Oberflächenreinigungstücher W15, 1-lagig 190594 Anzahl: 232St.

+ Professionelle Qualität für eine effiziente Oberflächenreinigung
+ Dank ihres starken Gewebes sind sie perfekt dazu geeignet, Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz zu entfernen
+ Premium Qualität

Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher bieten eine praktische und effiziente Möglichkeit, Oberflächen zu reinigen, wenn kein Wasser zur Verfügung steht.

Anzahl: 232 St.
Inhalt: 4 St.
Länge (Tiefe): 270 mm
Breite: 13.50 mm
Produkt-Art: Reinigungstücher
Kategorie: Reinigungstücher
Hersteller-Nr.: 190594
EAN: 7322540372748
Anzahl Segmente: 4
Segmenthöhe: 10 mm

Lieferumfang: 1 Karton à 4 Eimer je 58 Tücher

Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher tork, kunststoffreinigungstücher, 7322540372724, TORK, 190594, küchentücher, reinigungstücher rolle, einweg putztücher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Eimer
€ 5,99*
ab € 17,74*
€ 24,97*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 17,09*
€ 25,31*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 22,85*
€ 32,20*
1 Tag
64
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 41,265*
Lager 1039
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,82*
€ 165,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,19*
€ 196,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,58*
€ 195,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,59*
€ 191,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,82*
€ 186,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 146,53*
€ 174,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 121,82*
€ 144,97
pro Paket
1 Paket enthält 232 Stück (ab € 0,52509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.