Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon 500-0101-1FC Steuerleitung 2 x 0.35mm² Schwarz Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hicon
Hicon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090902
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     500-0101-1FC
EAN/GTIN:
     4049371378727
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Schaltleitung
Hicon 500-0101-1FC Steuerleitung 2 x 0.35mm² Schwarz Meterware 1m

Es bringt Farbe in Ihr Leben...
denn das SC-KOLORITH ist das ideale Kabel für den Einsatz an Low-Voltage-/IntelligentDC-Lautsprecherprodukten von MEYER SOUND, Gebäudeinstallations-Systeme auf BUS-Basis sowie den Anschluss an Farbwechsler. Das SC-KOLORITH überträgt Daten und Spannungsversorgung in einer Leitung. Die paarig verdrillte Datenleitung (Wellenwiderstand 110 ?) ist geschirmt und garantiert hohe Biegezyklen durch den Aufbau von feinen 0,10 mm Einzellitzen. Die beiden Adern zur Spannungsversorgung sind mit 2 mm² perfekt dimensioniert zur Übertragung von Spannungen bis 50 V mit geringen Leistungsverlusten.

Kategorie: Steuerleitung
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.35 mm²
Querschnitt: 2 x 0.35 mm²
Außen-Ø: 7.4 mm
Breite: 7.4 mm
Höhe: 7.4 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 21
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 500-0101-1FC
Isolationsmaterial: PP
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: [2LIY2.0mm²+(2LIY0.35mm²)(ST)]Y
Typ: 500-0101-1FC
Produkt-Art: Steuerleitung
Hersteller-Nr.: 500-0101-1FC
EAN: 4049371378727
Abschirmung (audio): AL / PT-Folie + Beilauflitze
Bauform: rund
Bedeckung. opt. [%]: 100
BPVo-Euroklasse: Dca
Brandlast je m [kWh]: 0.32
Eigenschaften: Analog, OFC hochreines Kupfer, Digital 110 ? AES / EBU
Einsatzgebiet: Mobiler Einsatz outdoor / indoor, ELA 100 V, Studio / Broadcast, Installation
Mantelmaterial: FRNC

Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Hicon, 500-0101-1FC, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 12,31*
2 Tage
79
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,32*
Lager 1039
76
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,24*
€ 18,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,24* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.