Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 BL4/1W8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089807
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BL4/1W8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 BL4/1W8

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 4

Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 4
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 500 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: PBT
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: BL4/1W8
Inhalt: 1 St.
RM: 2.54 mm
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Länge (Tiefe): 10.20 mm
Typ: BL4/1W8
Höhe: 5.80 mm
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: BL4/1W8
----------
3x EU-Steckdosen 230V

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BL4/1W8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,23*
1 Tag
268
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,302*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,50*
€ 48,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 35,50*
€ 42,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.