Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 106155 19 Zoll 1 x 19 Zoll Industrie-Gehäuse 3 HE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower
RealPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089484
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     Y716402
EAN/GTIN:
     4040895061553
Suchbegriffe:
4040895061553
RealPower
106155
RPS19-G3380
RealPower 106155 19 Zoll 1 x 19 Zoll Industrie-Gehäuse 3 HE Schwarz

LCD Display - Temperatur/Laufzeit/HDD Status
5,25" (13,33cm) bay: 2x 5,25" (kleines MB 3x )
3,5"(8,9cm) bays: 7 (8)x 3,5" HDD Vibrationsarm
4 fullhigh expansion Slots max. 175 mm
Für PS2 Netzteile bis zu 140 mm tief

2 x USB 2.0 in Front Panel · Mainboardgröße: max.Full Size ATX oder Micro ATX oder Mini ITX · Yate Loon 120 x 25 mm superleiser Lüfter · PCB gesteuert · PS2 Form oder mini redundant Netzteil geeignet ( optional ) · extra stabiles Metall 1,2 mm · Aluminium Metallgriffe · abnehmbarer Luftfilter vorne.

Kategorie: 19 Zoll Industrie-Gehäuse
Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll
Höheneinheiten: 3 HE
Anzahl Lüfter: 1 x
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 483 mm
Länge (Tiefe): 380 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 6.2 kg
Produkt-Art: 19 Zoll Industrie-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 106155
EAN: 4040895061553
Energieeffizienzklasse: n.rel.
LED-Taschenlampe

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 162,58*
€ 6,78*
ab € 131,56*
€ 162,59*
€ 3,50*
ab € 134,95*
€ 166,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 187,66*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 250,97*
€ 287,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.