Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower RPS19-G3380 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower RPS19-G3380 Rack Schwarz
RealPower RPS19-G3380 Rack Schwarz
RealPower RPS19-G3380 Rack Schwarz
RealPower RPS19-G3380 Rack Schwarz
RealPower RPS19-G3380 Rack Schwarz
RealPower RPS19-G3380 Rack Schwarz
RealPower RPS19-G3380 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17910549
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     106155
EAN/GTIN:
     4040895061553
Suchbegriffe:
Komponent
Das 19“ Servergehäuse in der Größe 3HE, RealPower RPS19-G3380,ietet jede Menge Schnittstellen durch die der optimale Industrie-PC individuell konfiguriert werden kann – darunter HDD/FDD und vertikale PCI/E-Erweiterungssteckplätze. Integrierte Lüfter auf der Front- und Rückseite sowie im Inneren verhindern dabei die Überhitzung. Auf der Front des Gehäuses befinden sich zwei USB-Slots, die das einfacheVerbinden anderer Endgeräte ermöglichen
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
4
Material
SGCC
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 50 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
50 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.