Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI 2-Blatt Multicopter-Propeller-Set DJI4726FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI
DJI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089407
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     DJI4726FM
EAN/GTIN:
     6941565906526
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Propellerrührer
DJI 2-Blatt Multicopter-Propeller-Set DJI4726FM

Ersatzpropeller für DJI Mini 2

Ausführung: Für DJI Mini 2
Gewicht: 9 g
Inhalt: 8 St.
Herst.-Teilenr.: DJI4726FM
Kategorie: Multicopter-Propeller-Set
Produkt-Art: Multicopter-Propeller-Set
Blattanzahl: 2-Blatt
Hersteller-Nr.: DJI4726FM
EAN: 6941565906526
2polige Abschaltung

Weitere Suchbegriffe: dji drohnenzubehör, propellerrührer, DJI, DJI4726FM, Luftschraube, Klappluftschraube, Elektro, Prop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.