Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PanJit DI108S Brückengleichrichter SDIP-4 800V 1A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089369
Hersteller:
     Panjit
Herst.-Nr.:
     DI108S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 800v
10er Pack PanJit DI108S Brückengleichrichter SDIP-4 800V 1A Einphasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: DI108S
Gehäuse: SDIP-4
Hersteller: PanJit
Herst.-Abk.: PAN
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 800 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Durchlassspannung Referenz: 1 A
I(FSM) 60Hz: 30 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: DI108S
----------
Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, PanJit, DI108S, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,37*
Lager 1039
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.