Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 617220 Stichsägeblätter-Set Jigger 10-teilig 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089143
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     Y707792
EAN/GTIN:
     4009316172209
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Kwb 617220 Stichsägeblätter-Set Jigger 10-teilig 1 Set

Die kwb Stichsägeblätter-Set Jigger beinhaltet 6 Blätter aus HCS Kohlenstoffstahl zur Holzbearbeitung. Die Blätter sind gehärtet und zeichnen sich durch gefräste und geschränkte Zähne aus. Sie sind bestens für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten geeignet,jeweils 2 Blätter für grobe, mittlere und feine Schnitte sind enthalten.
Enthalten sind 2 x HCS Kurven-Blätter für saubere Kurvenschnitte in Platten-Werkstoffen aus Holz wie Span, Tischer- und Faserplatten bis zu einer Stärke von 30 mm.
Ergänzend sind 2 x HSS Metall-Sägeblätter für die Bearbeitung von dünnen Blechen: Die Zahnung ist gehärtet und für den Freischnitt gewellt und gefräst. Zur besseren Übersicht sind die Blätter in einer CD-Rund-Box mit praktischer Einzel-Sägeblattentnahme untergebracht.

Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Stichsägeblatt
Kategorie: Stichsägeblatt
Hersteller-Nr.: 617220
EAN: 4009316172209
Stichsägeblätter fein:
Abstand Zahnung: 2,5 mm
Länge: 100/75
Stichsägeblätter mittel:
Abstand Zahnung: 3 mm
Länge: 100/75
Stichsägeblätter grob:
Abstand Zahnung: 4 mm
Länge: 100/75
Stichsägeblätter kurve:
Abstand Zahnung: 2 mm
Länge: 77/55

Lieferumfang: 2x Stichsägeblätt Holz fein
2x Stichsägeblatt Holz mittel
2x Stichsägeblatt Holz grob
2x Stichsägeblatt Holz Kurve
2x Stichsägeblat Metall fein

Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set 10-teilig, stichsägeblatt satz, kwb stichsägeblatt, 4009316172209, kwb, 617220, sägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 12,23*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,24*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 22,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.