Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kwb 712115 Trennscheibe gerade 150mm 22.23mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089126
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     Y707522
EAN/GTIN:
     4009317121152
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
3er Pack Kwb 712115 Trennscheibe gerade 150mm 22.23mm

Geeignet für das maschinelle Trennen von Chrom-Nickel-Stählen, NE-Metallen und Stählen.
Erfüllt die Sicherheitsvorschriften nach EN 12413. Dicke 1,0...1,9 mm je nach Durchmesser.
Verschiedene Durchmesser von 115…230 mm für handelsübliche Maschinen bis 13000 min-1.
Ab Durchmesser 150 mm zusätzliche Verstärkungslage zum stabilen Lauf ohne Vibrationen oder Wegbrechen am Werkstück.

Kategorie: Trennscheibe gerade
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 150 mm
Bohrungs-Durchmesser: 22.23 mm
Dicke: 1 mm
Drehzahl (max.): 13300 U/min
Material-Eignung: Chrom-Nickel Stahl + NE-Metalle + Stahl
Produkt-Art: Trennscheibe gerade
Hersteller-Nr.: 712115
EAN: 4009317121152
Schnittstärke: 1,9 mm

Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 150x1, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 150mm, 4009317121152, kwb, 712115, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 5,29*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,45*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 24,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,87334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.