Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 712115 Trennscheibe gerade 150 mm 1 St. Chrom-Nickel Stahl, NE-Metalle, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309023-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     712115
EAN/GTIN:
     4009317121152
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
kwb 712115 Trennscheibe gerade 150 mm 1 St. Chrom-Nickel Stahl,NE-Metalle,Stahl

KWB AKKU TOP DÜNNSCHNITT-TRENNSCHEIBE

Geeignet für das maschinelle Trennen von Chrom-Nickel-Stählen, NE-Metallen und Stählen. Erfüllt die Sicherheitsvorschriften nach EN 12413. Dicke 1,0...1,9 mm je nach Durchmesser. Verschiedene Durchmesser von 115…230 mm für handelsübliche Maschinen bis 13000 min-1. Ab Durchmesser 150 mm zusätzliche Verstärkungslage zum stabilen Lauf ohne Vibrationen oder Wegbrechen am Werkstück. Gerade, nicht gekröpfte Ausführung.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1 · Drehzahl (max.): 13300 U/min · Material-Eignung: Chrom-Nickel Stahl,NE-Metalle,Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Ø: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 150 mm
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material-Eignung:
Chrom-Nickel Stahl | NE-Metalle | Stahl
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Dicke:
1
Drehzahl (max.):
13300 U/min
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 150x1, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 150mm, kwb, 712115, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 5,29*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,45*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 24,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.