Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metafranc WU0822020 Transportroller PA Traglast (max.): 400kg 590mm x 490mm x 140mm Anzahl Lenkrollen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metafranc
Metafranc
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089020
Hersteller:
     METAFRANC
Herst.-Nr.:
     WU0822020
EAN/GTIN:
     4001645156714
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
metafranc möbelroller
Metafranc WU0822020 Transportroller PA Traglast (max.): 400kg 590mm x 490mm x 140mm Anzahl Lenkrollen 4

Tragfähigkeit (max.): 400 kg · Platten-Größe: 590 x 490 mm · Plattenstärke: 18 mm · Gesamthöhe: 140 mm · Rad-Ø: 100 mm · Material Rad: Polyamid (PA) · Material Platte: Siebdruckplatte · Anzahl Räder: 4

Material: PA
Traglast (max.): 400 kg
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Transportroller
Höhe: 140 mm
Länge (Tiefe): 590 mm
Breite: 490 mm
Anzahl Lenkrollen: 4
Kategorie: Transportroller
Hersteller-Nr.: WU0822020
EAN: 4001645156714
Anzahl IR-LEDs: 10
Optischer Zoom: 3 x
Schwenk-/Neigewinkel: Horizontal: 355°, Vertikal: 50°
Bildkompression: H.264
Max. Bildfrequenz: 20 fps
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz/5 GHz
Betriebstemperatur: -10 °C - +55 °C

Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, 4001645156714, Metafranc, WU0822020, Rollbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,09*
€ 38,67*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 38,68*
Lager 1039
66
€ 6,99*
ab € 57,94*
€ 74,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.