Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metafranc WU0822020 Transportroller PA Traglast (max.): 400 kg 590 mm x 490 mm x 140 mm Anzahl Lenkrollen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309351-BP
Hersteller:
     METAFRANC
Herst.-Nr.:
     WU0822020
EAN/GTIN:
     4001645156714
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
metafranc möbelroller
Metafranc WU0822020 Transportroller PA Traglast (max.): 400 kg 590 mm x 490 mm x 140 mm Anzahl Lenkrollen 4

Transportroller 590 x 490 mm, 400 kg, Siebdruck, PA

Ausstattung:
Tragfähigkeit (max.): 400 kg · Platten-Größe: 590 x 490 mm · Plattenstärke: 18 mm · Gesamthöhe: 140 mm · Rad-Ø: 100 mm · Material Rad: Polyamid (PA) · Material Platte: Siebdruckplatte · Anzahl Räder: 4

Technische Daten:
Anzahl Lenkrollen: 4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PA · Produktabmessung, Breite: 490 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm · Traglast (max.): 400 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 590 x 490 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
490 mm
Marke:
Metafranc
Anzahl Lenkrollen:
4
Material:
PA
Traglast (max.):
400 kg
Produkt-Art:
Transportroller
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Metafranc, WU0822020, Rollbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,99*
€ 38,74*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 38,76*
6 Tage
86
€ 6,99*
ab € 56,91*
€ 73,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.