Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister WU9953160 Gerätehalterleiste Klemmfix, 5-teilig (L x B) 500mm x 60mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meister
Meister
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089013
Hersteller:
     Meister
Herst.-Nr.:
     WU9953160
EAN/GTIN:
     4004849953165
Suchbegriffe:
Geräteleiste
conmetall geräteleiste
geräteleiste
Meister WU9953160 Gerätehalterleiste Klemmfix, 5-teilig (L x B) 500mm x 60mm 1 Set

Aluminiumschiene mit 4 Klemmhaltern, endlos erweiterbar mit Gerätehaltern und Schienen aus dieser Serie.

Tragfähigkeit (max.): 10 kg · Anzahl Gerätehalter: 4 · Material: Aluminium · Abmessung: 500 x 60 mm

Kategorie: Werkzeug-Leiste
Material: Aluminium
Traglast: 10 kg
Produkt-Art: Werkzeug-Leiste
Länge (Tiefe): 500 mm
Breite: 60 mm
Anzahl (Halter): 4 x
Hersteller-Nr.: WU9953160
EAN: 4004849953165
Anzahl IR-LEDs: 10
Optischer Zoom: 3 x
Schwenk-/Neigewinkel: Horizontal: 355°, Vertikal: 50°
Bildkompression: H.264
Max. Bildfrequenz: 20 fps
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz/5 GHz
Betriebstemperatur: -10 °C - +55 °C

Weitere Suchbegriffe: 4004849953165, Meister, WU9953160, lochblech, locheisen, lochwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 21,14*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 21,15*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 24,84*
Lager 1039
98
€ 6,99*
ab € 30,04*
€ 42,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.