| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2309353-BP Herst.-Nr.: WU9953160 EAN/GTIN: 4004849953165 |
| |
|
| | |
| Meister Werkzeuge WU9953160 Gerätehalterleiste Klemmfix, 5-teilig (L x B) 500 mm x 60 mm 1 Set
Gerätehalterleiste Klemmfix, 5-teilig
Aluminiumschiene mit 4 Klemmhaltern, endlos erweiterbar mit Gerätehaltern und Schienen aus dieser Serie.
Ausstattung: Tragfähigkeit (max.): 10 kg · Anzahl Gerätehalter: 4 · Material: Aluminium · Abmessung: 500 x 60 mm
Technische Daten: Anzahl (Halter): 4 x · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Traglast: 10 kg
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 500 mm x 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Meister Werkzeuge | Anzahl (Halter): | 4 x | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Material: | Aluminium | Traglast: | 10 kg | Produkt-Art: | Werkzeug-Leiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04004849953165, Meister Werkzeuge, WU9953160, lochblech, locheisen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,28* | € 21,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,31* | € 21,37* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,34* | € 26,37* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 31,45* | € 44,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|