Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43640 Funkgong mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088712
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     Y686102
EAN/GTIN:
     4011459436407
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Grothe 43640 Funkgong mit Blitzlicht

2-Tastenbedienung mit Sprachausgabe
Funkgong zum Einstecken in Steckdosen
Reichweite 500 m, 868,35 MHz

Der Steckdosen-Funkgong CALIMA 400
Dezent in einer Steckdose platziert, kündigt CALIMA 400 überall im Haus Ihren Besuch an. Und erleuchtet Ihnen bei Nacht den Weg mit dem integrierten Nachtlicht. Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus in einer Steckdose platziert werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA 400 auch bei größerer Entfernung zum Funkklingeltaster zuverlässig Ihre Besucher oder Lieferanten an.

Eingebaute Nachtlicht-Funktion, verschiedene Farben einstellbar
13 Melodien
LED-Ring, verschiedene Farben und Blitzlicht einstellbar
Blitzlicht
Schlummerfunktion.

Kategorie: Funkgong
Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht
Max. Reichweite im Freifeld: 500 m
Melodien: 13
Lautstärke: 83 dBA
Optische Signalisierung: LED-Ring
Herstellerfarbe: Weiß/Schwarz
Frequenz: 868 MHz
Produkt-Art: Funkgong
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 43640
EAN: 4011459436407
Abm.: Ø 60 x 95 mm inkl. Stecker

Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, 4011459436407, Grothe, 43640, CALIMA 400E, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,26*
€ 79,01*
€ 5,46*
ab € 61,28*
€ 79,04*
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 80,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,14*
€ 82,64*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 123,72*
€ 152,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.