Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DPM-314D Drehstromzähler digital 100A MID-konform: Nein 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088548
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Y681961
EAN/GTIN:
     4016139004334
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
VOLTCRAFT DPM-314D Drehstromzähler digital 100A MID-konform: Nein 1St.

Bis 100 A Direktmessung
Zur Messung der Dreiphasen-Wirkenergie
Mit Rücklaufsperre

Digitaler Drehstromzähler zur DIN-Schienen-Montage in Unterverteilungen. Der Zähler ermöglicht die direkte Strommessung bis 100 A/Phase.
Der Energiezähler ist für den Einbau in Schaltschränken oder Unterverteilungen mit 35 mm-DIN-Schienenmontage als Innenraumzähler vorgesehen. Der Energiezähler ermöglicht die Anzeige der verbrauchten Wirkenergie in Dreiphasen-4-Leiter-Stromanlagen mit einem Referenzstrom von 10 A (Grenzstrom 100 A). Der Energieverbrauch wird für alle drei Außenleiter kumuliert in Kilowatt pro Stunde (kWh) dargestellt. Eine LED-Anzeige für jeden Außenleiter ermöglicht die Kontrolle einer symmetrischen Belastung

LC-Display 5+2stellig · Plombierbare Schraubklemmenabdeckung · LED-Phasenanzeige · Impuls-LED mit 1000 Impulsen/kWh · Einbaubreite 4 TE.

Ausführung: Für Hutschiene
Betriebsspannung (Details): 3 x 230/400 V/AC
Höhe: 110 mm
Breite: 70 mm
Kategorie: Drehstromzähler
Laststrom: 100 A
Nennspannungs-Bereich: 279 bis 520 V/AC
Einbau-Breite: 70 mm
Netzspannung (max.): 520 V/AC
Produkt-Art: Drehstromzähler
Anlauf-Strom: 0.04 A
Anzeigebereich: 999999.99 kWh
Anzeige: LCD
Eigen-Verbrauch: 6 W
Genauigkeits-Klasse: 1
Anzeige: digital
Frequenz: 50 Hz
MID-Zulassung: Nein
Länge (Tiefe): 65 mm
Netzspannung (min.): 279 V/AC
Typ: DPM-314D
Genauigkeit: 1 %
Hersteller-Nr.: DPM-314D
EAN: 4016139004334
Direktmessung
Schutzart (Front): IP54
Impulsanzeige: 1000 Impulse/kWh.

Lieferumfang: Bedienungsanleitung · 2 Klemmenabdeckungen.

Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, voltcraft drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, 4016139004334, VOLTCRAFT, DPM-314D, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,25*
€ 69,98*
1 Tag
406
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 69,99*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 111,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.