Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 39514 H0 Bahnhof Kehl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kibri
Kibri
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088323
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     Y673621
EAN/GTIN:
     4026602395142
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Kibri 39514 H0 Bahnhof Kehl

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Kibri-Bausatz inklusive Etageninnenbeleuchtung.

Baugröße: H0
Ausführung: Bahnhof Kehl
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Besonderheiten: Beleuchtet
Breite: 145 mm
Höhe: 190 mm
Epoche: IV
Länge (Tiefe): 660 mm
Hersteller-Nr.: 39514
EAN: 4026602395142
Baujahr Originalhersteller 1955-61

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, 4026602395142, Kibri, 39514
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,39*
€ 99,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 99,90*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 136,88*
€ 162,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.