Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-DIN-Rail DIN-Rail-Halterung Passend für (Entwicklungskits): Arduino, Banana Pi, BeagleBoard, BeagleBone, Cubieboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088261
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-DIN-Rail
EAN/GTIN:
     4016138996180
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it RB-DIN-Rail DIN-Rail-Halterung Passend für (Entwicklungskits): Arduino, Banana Pi, BeagleBoard, BeagleBone, Cubieboard

universelle Hutschienenhalterung für Einplatinencomputer

Diese universelle Hutschienenhalterung ist für folgende Einpaltinen PC geeignet: Arduino®, pcDuino® V3, Banana PI®, Banana PI® M2, Banana PI® D1, Raspberry PI®, Raspberry PI® B+, Raspberry 2B und Cubieboard.

Kategorie: DIN-Rail-Halterung
Geeignet für: Arduino Due + Arduino Mega 2560 + Arduino UNO + Banana Pi BPI-D1 + Banana Pi BPI-F2 + Banana Pi BPI-G1 + Banana Pi BPI-M1 + Banana Pi BPI-M1+ + Banana Pi BPI-M2+ + Banana Pi BPI-M2 Berry + Banana Pi BPI-M2M + Banana Pi BPI-M2U + Banana Pi BPI-M3 + Banana Pi BPI-M64 + Banana Pi BPI-P2 ZERO + Banana Pi BPI-R1 + Banana Pi BPI-R2 + Banana Pi BPI-R64 + Banana Pi BPI-W2 + Banana Pi BPI-ZERO + Banana Pi M2 + BeagleBoard-xM + BeagleBone Black + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® 4 B + Raspberry Pi® A + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® B + Raspberry Pi® B+
Herstellerfarbe: Transparent
Besonderheiten: zur Hutschienenmontage
Breite: 109 mm
Höhe: 13 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Passend für: Arduino + Banana Pi + BeagleBoard + BeagleBone + Cubieboard + Raspberry Pi
Farbe: transparent
Produkt-Art: DIN-Rail-Halterung
Hersteller-Nr.: RB-DIN-Rail
EAN: 4016138996180
Baujahr Originalhersteller 1967-74

Lieferumfang: Halterung

Weitere Suchbegriffe: Joy-it, RB-DIN-Rail, DIN Rail, Hutschiene, Hutschienenhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,76*
2 Tage
175
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,78*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,53*
€ 3,50*
ab € 22,24*
€ 31,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.