Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel GNS-248 GLASSO Gong 230V (max) 85 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamel
Zamel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088170
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     GNS-248 GLASSO
EAN/GTIN:
     5903669088462
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Zamel GNS-248 GLASSO Gong 230V (max) 85 dBA Weiß

Der elektromechanische Gong ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation von 230 V/AC ausgestattet sind. Gehäuse aus Kunststoff, abgedeckt von einer Hartglasscheibe (8 mm) und Zierlasche.

Kategorie: Gong
Betriebsspannungsbereich: 230 V (max)
Betriebsspannung max.: 230 V
Betriebsspannung (Details): 230 V
Melodien: 1
Lautstärke: 85 dBA
Herstellerfarbe: Weiß
Montageart: Aufputz
Breite: 129 mm
Höhe: 199 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Gong
Hersteller-Nr.: GNS-248GLASSO
EAN: 5903669088462
VGA auf 2x VGA Splitter

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk gong, 5903669088462, Zamel, GNS-248 GLASSO, Türklingel, Glocke, Türglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,49*
€ 53,88*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 53,90*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 79,57*
€ 102,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.