Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 41268 Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086801
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     Y625112
EAN/GTIN:
     4250109190447
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
M-e modern-electronics 41268 Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß

17,7 cm (7‘‘) TFT-Farbdisplay mit Echtglas-Frontpanel und Sensortasten
Individuelle Klingeltöne möglich
Integriertes Funkmodul zur Einbindung von Funk-Türglocken von m-e

Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
16 Klingeltöne: verbesserter Klang - höhere Lautstärke (stufenlos einstellbar)
Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via microSD-Karte möglich
Sprach-Lautstärke mehrstufig einstellbar
RUHE-Taster schaltet Klingelton ab - Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.

Kategorie: Video-Türsprechanlage
Komponente: Inneneinheit
Übertragungsart: Kabelgebunden
Frequenz: 434 MHz
Montageart (Innen): Aufputz
Herstellerfarbe: Weiß
Auflösung: 1064 x 600 Pixel
Stromversorgung: netzbetrieben
Display-Art: Touch-Farbdisplay
Display (cm): 17.7 cm
Display (Zoll): 7 Zoll
Melodien: 16
Breite: 220 mm
Höhe: 160 mm
Länge (Tiefe): 28 mm
Produkt-Art: Video-Türsprechanlage
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 41268
EAN: 4250109190447
CO2-Messbereich: 400 - 5000 ppm
CO2-Messegenauigkeit: ±(50 ppm + 5 %)
Temperatur-Messbereich: -5 °C - 50 °C
Temperatur-Messegenauigkeit: ±0,5 °C
Feuchte-Messbereich: 0,0 % ? 99,9 % rel
Feuchte-Messgenauigkeit: ±5 % rel
Schutzart: IP40

Lieferumfang: 1 x Video-Innenstation 17,7 cm (7‘‘ ) weiß.

Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, 4250109190447, m-e modern-electronics, 41268, VDV-807, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,87*
€ 266,74*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 218,54*
€ 266,75*
€ 3,50*
ab € 225,41*
€ 274,73*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 368,52*
€ 442,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,14*
€ 499,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,44*
€ 482,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.