Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VDV-807 Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383244-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41268
EAN/GTIN:
     4250109190447
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VDV-807 Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß

VDV-807 Video-Innenstation 17,7 cm (7‘‘ ) für Türsprechanlagen weiß

17,7 cm (7‘‘) TFT-Farbdisplay mit Echtglas-Frontpanel und Sensortasten
Individuelle Klingeltöne möglich
Integriertes Funkmodul zur Einbindung von Funk-Türglocken von m-e

Ausstattung:
Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
16 Klingeltöne: verbesserter Klang - höhere Lautstärke (stufenlos einstellbar)
Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via microSD-Karte möglich
Sprach-Lautstärke mehrstufig einstellbar
RUHE-Taster schaltet Klingelton ab - Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 1064 x 600 Pixel · Display-Art: Touch-Farbdisplay · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.7 cm · Frequenz (LOV): 434 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 16 · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
1 x Video-Innenstation 17,7 cm (7‘‘ ) weiß.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen mindestens eine Außenstation aus den Serien Vistadoor oder Vistus von m-e. Außerdem benötigen Sie ein System-Netzteil mit min. 15 V DC / 1A (z. B. DT-2000 oder ST-1000) sowie ein min. 4-adriges Kabel (max. Kabellänge 100 m).

Hinweis:
Kompatibel mit allen Komponenten aus den Türsprechanlagen-Systemen Vistadoor und Vistus von m-e.
MicroSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Display-Diagonale (in cm):
17.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
Touch-Farbdisplay
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Montageart (Innen):
Aufputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Melodien (Anzahl):
16
Auflösung (Details):
1064 x 600 Pixel
Frequenz (LOV):
434 MHz
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, m-e modern-electronics, 41268, VDV-807, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,11*
€ 267,44*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 218,65*
€ 267,45*
€ 3,50*
ab € 224,73*
€ 275,64*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 370,43*
€ 444,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.