Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline PK-F 100 Fondue 1500W Überhitzungsschutz, stufenloser Temperaturregler, Kontrollleuchte, 8 Fonduegabeln Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva
Silva
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086706
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     Y621742
EAN/GTIN:
     9004489260239
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
Fondue-Gabeln
Silva Homeline PK-F 100 Fondue 1500W Überhitzungsschutz, stufenloser Temperaturregler, Kontrollleuchte, 8 Fonduegabeln Inox

Für Fleisch- Schoko- und Käsefondue
Fonduetopf aus Edelstahl
Wärmeisolierte Griffe

Perfekt für besondere Anlässe: Ob Weihnachten, Silvester oder Geburtstage, mit dem Silva-Homeline Fondue zaubern Sie Ihren Gästen ein leckeres, einfaches und schmackhaftes Essen. Das Fondue lässt sich nicht nur für Fleisch verwenden, es ist auch ideal als Schoko- und Käsefondue geeignet. Dank dem Überhitzungsschutz müssen Sie sich keine Gedanken machen, dass es beim Gebrauch zu heiß werden könnte. Darüber hinaus besitzt das Gerät einen Spritzschutz aus Edelstahl. Unnötiges Herausspritzen von Fett gehört somit der Vergangenheit an. Dank der im Lieferumfang enthaltenen 8 Edelstahl Fonduegabeln ist das Gerät auch für größere Gruppen geeignet. Mit dem Silva-Homeline Fondue zaubern Sie Ihren Gästen ein schnelles, einfaches und schmackhaftes Essen auf den Tisch. Über das stufenlos regelbare Thermostat lässt sich zudem einfach die ideale Temperatur für Ihre Zutaten einstellen. Auch für Sicherheit ist gesorgt - Dank dem Überhitzungsschutz müssen Sie sich keine Gedanken machen, dass es beim Gebrauch zu heiß werden könnte. Der Spritzschutz und wärmeisolierte Griffe sorgen für zusätzliche Sicherheit.

8 hochwertige Fonduegabeln
Rutschfeste Gummifüße
Integrierte Kabelaufwicklung
Abnehmbarer Topf

Küchengeräte-Besonderheiten: Überhitzungsschutz + stufenloser Temperaturregler + Kontrollleuchte + 8 Fonduegabeln
Herstellerfarbe: Inox + Schwarz
Höhe: 205 mm
Länge (Tiefe): 255 mm
Breite: 255 mm
Kategorie: Fondue
Leistung (Details): 1500 W
Gewicht: 2.12 kg
Produkt-Art: Fondue
Hersteller-Nr.: 426023
EAN: 9004489260239
Max. Temperatur des Kontaktfläche 53 °C

Lieferumfang: Fondue + 8 Fonduegabeln + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Fonduegabeln, Gabelspiess, fondue, 9004489023902, Silva Homeline, 426023, PK-F 100, Partyfritteuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,06*
€ 42,14*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 42,15*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 60,86*
€ 76,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.