Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1384363 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086338
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1384363
EAN/GTIN:
     4016138999204
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
renkforce verlängerungskabel 16 a s...
Renkforce 1384363 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m

Spritzwassergeschützt IP44

Robustes Gummikabel für Ihren Außenbereich mit unverlierbarem Schutzklappdeckel.

Betriebsspannung (Details): 230 V
Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Einsatzort: Außenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Farbe: schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Nennstrom: 16 A
Kabel-Anwendung: Strom
Hersteller-Nr.: 1384363
EAN: 4016138999204
Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, Renkforce, 1384363, Verlängerungskabel 10 m schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,49*
€ 17,99*
1 Tag
1639
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 18,00*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 25,04*
€ 33,93*
€ 3,50*
ab € 38,86*
€ 51,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.