Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla SE 435 E/CEE -9016 Stecker-Gehäuse 120 x 65 x 66 PC Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086272
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     43435009
EAN/GTIN:
     4049505256853
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kunststoffgehäuse
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Bopla SE 435 E/CEE -9016 Stecker-Gehäuse 120 x 65 x 66 PC Weiß 1St.

Steckergehäuse mit Stecker

Oberteil in glatter geschlossener Ausführung
Unterteil mit Stecker (CEE 7/7; Hybrid-Stecker-Typ E+F
PC / ABS-Blend, flammwidrig, UL 94 V0

Kategorie: Stecker-Gehäuse
Material: PC
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Weiß
Länge bzw. Tiefe: 120 mm
Breite: 65 mm
Höhe: 66 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 173 g
Produkt-Art: Stecker-Gehäuse
Typ: SE 435 E/CEE -9016
Länge (Tiefe): 120 mm
Hersteller-Nr.: 43435009
EAN: 4049505256853
USB nur für Stromzufuhr

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse bopla, steckergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 4049505256853, Bopla, 43435009, SE 435 E/CEE -9016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,84*
€ 31,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 31,08*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 33,83*
€ 45,30*
€ 3,50*
ab € 35,78*
€ 47,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.