Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla SE 435 E/CEE -9016 Stecker-Gehäuse 120 x 65 x 66 PC Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384335-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     43435009
EAN/GTIN:
     4049505256853
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kunststoffgehäuse
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Bopla SE 435 E/CEE -9016 Stecker-Gehäuse 120 x 65 x 66 PC Weiß 1 St.

Steckergehäuse mit Stecker

Ausstattung:
Oberteil in glatter geschlossener Ausführung
Unterteil mit Stecker (CEE 7/7; Hybrid-Stecker-Typ E+F
PC / ABS-Blend, flammwidrig, UL 94 V0

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: PC · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 80°C.

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 65 x 66 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Material:
PC
Typ (Hersteller-Typ):
SE 435 E/CEE -9016
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
173 g
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse bopla, steckergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bopla, 43435009, SE 435 E/CEE -9016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 31,03*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 31,04*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 33,73*
€ 45,25*
€ 3,50*
ab € 35,89*
€ 47,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.