Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 DS1002-01-1*3V13


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086083
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-1*3V13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Connfly Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 DS1002-01-1*3V13

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rund
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Stift-Ø: 0.46 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm
Trennbar: Ja
Herst.-Teilenr.: DS1002-01-1*3V13
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Typ: DS1002-01-1*3V13
Kategorie: Buchsenleiste (Präzision)
Buchsentiefe: 3 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Produkt-Art: Buchsenleiste (Präzision)
Industrieverpackung: Nein
Buchsenform: Rund
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: DS1002-01-1*3V13
----------
Funkreichweite: 10 m

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1002-01-1*3V13
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,15*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 28,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.