Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T14916 N Gleis Gebogenes Gleis 6° 194.6mm 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085955
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14916
EAN/GTIN:
     4028106149160
Suchbegriffe:
Gleise
minitrix gleise
gleise
gleise n
MiniTrix T14916 N Gleis Gebogenes Gleis 6° 194.6mm 10St.

Profilhöhe 2,1 mm
Gleisbreite 16 mm

Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.

Herst.-Teilenr.: T14916
Baugröße: N
Kategorie: N Minitrix Gleis
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn): 194.6 mm
Winkel: 6 °
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Hersteller-Nr.: T14916
EAN: 4028106149160
Akkutyp: 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x Batterien (L92); 4 wiederaufladbare AAA Energizer® NiMH-Akkus (NH12)
Betriebstemperatur: -30 bis +60°C (-22 bis 140°F)
Betriebshöhe: -100 bis +6.500 m (-328 bis +21.320 Fuß)
Vibrationsbeständigkeit: gemäß SAE J1455
Staub- und Wasserfestigkeit: IP68

Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, T14916
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,28*
€ 26,88*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 26,89*
Lager 1039
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,05*
€ 42,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,63*
€ 47,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,42*
€ 45,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.