Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onanoff Konzentration HiFi Over Ear Stereo-Headset Over Ear Headset Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Onanoff
Onanoff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085928
Hersteller:
     onanoff
Herst.-Nr.:
     ON-FOKUS-GREY
EAN/GTIN:
     0727542484852
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Onanoff Konzentration HiFi Over Ear Stereo-Headset Over Ear Headset Grau

Fokus Modus & Musik Modus
Ideal zum Hören von Podcasts & Webinaren
Passive Geräuschunterdrückung
Inklusive Mikrofon
Annahme und Lautstärke Tasten
Super bequem und langlebig
Waschbare Ohrpolster

Fokus auf das Wesentliche Konzentration
Der preisgekrönte Onanoff Kopfhörer Konzentration ist für Erwachsene und Jugendliche entwickelt worden, die ihren Kopfhörer hauptsächlich für gesprochene Audio-Inhalte im schulischen oder beruflichen Umfeld nutzen. Er verfügt über einen Fokus Modus, eine zum Patent angemeldete Höreinstellung, die Stimmen klarer und deutlicher macht, damit der Nutzer länger konzentriert zuhören kann. Der Kopfhörer ist ergonomisch geformt, um sowohl außerhalb als auch innerhalb des Ohrs bequem zu sitzen. Mit passiver Geräuschunterdrückung und verstellbarem Kopfbügel, integriertem Mikrofon und eingebauten Tasten für Anruf-, Titel- und Lautstärkeregelung ist er ein Garant für ein erstklassiges Hörerlebnis. Mit einem Knopfdruck können Sie in den Musik Modus wechseln, um dynamisches Audio besser zu hören.

Fokus Modus & Musik Modus · Passive Geräuschunterdrückung · Mikrofon · Annahme und Lautstärke Tasten · Super bequem und langlebig · Waschbare Ohrpolster · Driver Unit: 40 mm Neodymium · Impedanz: 32 ? · Kabel: 1.5 m · Stecker: Versilbert 3.5 mm · Frequenz: 20 - 20 kHz · Sensibilität: 68 +/- 3 dB 1 mW 1 kHz

Kategorie: Over Ear Stereo-Headset
Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
Trageart: Over Ear
Gewicht: 0.48 kg
Anwendungsbereich: HiFi
Impedanz: 32 ?
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Funktionen: Noise Cancelling
Schalldruck: 68 dB
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Over Ear Stereo-Headset
Hersteller-Nr.: ON-FOKUS-GREY
EAN: 0727542484852
Abm. (Ø x H): 127 x 67 mm
Stromversorgung: 2 x CR123 Lithium Batterien
Konnektivität: 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, 0727542484852, onanoff, ON-FOKUS-GREY, Konzentration
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,05*
€ 46,82*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 34,08*
€ 46,83*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 34,09*
€ 46,83*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 79,22*
€ 104,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.