Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta Optik Dry Clean 93001 Kamera Reinigungsset 3teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflecta
Reflecta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085601
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     Y561421
EAN/GTIN:
     4005039930010
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Elektronik-Wischtücher
Linsen Reinigungspapier
Linsenreinigungs Papier
Reflecta Optik Dry Clean 93001 Kamera Reinigungsset 3teilig

Für Kameras,Smartphones, Objektive etc.

Sie haben einen Scanner, eine Kamera, Objektive, Filter, ein Smartphone, einen Camcorder, einen Laptop oder ein LCD-Display und suchen hierfür das perfekte Reinigungsutensil. Mit dem reflecta Optik Reinigungsset Dry Clean ist es möglich alle die genannten Geräte zu reinigen. Das Optik Reinigungsset Dry Clean ist daher der perfekte Begleiter wenn es um das Thema Reinigung von Scannern, Kameras, Objektiven, Filtern, Smartphones, Camcordern, Laptops und LCD-Displays geht.

Power Blower:
Entfernt große Schmutzpartikel und Staub ohne direkten Kontakt mit dem Produkt
Multi Lens Pen:
Entfernt mühelos Fett, Schmutz und Fingerabdrücke. Mit Hilfe des runden Spezialfilzkopf auch an schwer zugänglichen Stellen. Zum Entfernen von groben Schmutzpartikeln dient der Pinsel, welcher je nach gewünschter Pinselspitzenstärke über einen Schieberegler einstellbar ist.
Mikrofasertuch:
(80% Polyester, 20% Polyamid)
Zur fettfreien , schonenden Reinigung aller Oberflächen.

Produkt-Art: Kamera Reinigungsset
Kategorie: Kamera Reinigungsset
Hersteller-Nr.: 93001
EAN: 4005039930010
Kurvenspeicher: 64 M Byte
Impedanz: 50 ?, 1 ? - 10 M?
Eingangs-Widerstand: 50 ?, 1 ? - 10 M?
Auflösung: 12 Digits
USB TMC Compliance

Lieferumfang: Power Blower + Multi Lens Pen + Mikrofasertuch.

Weitere Suchbegriffe: Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Reinigungsstift, linsen reinigungspapier, 4005039930010, Reflecta, 93001, Optik Dry Clean
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 17,01*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 17,02*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 24,77*
€ 34,06*
€ 3,50*
ab € 27,65*
€ 37,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.