Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1328473-BP Herst.-Nr.: 93001 EAN/GTIN: 4005039930010 |
| |
|
|  |  |
 | Reflecta Optik Dry Clean 93001 Kamera Reinigungsset
Reflecta Optik Reinigungsset Dry Clean
Für Kameras,Smartphones, Objektive etc.
Sie haben einen Scanner, eine Kamera, Objektive, Filter, ein Smartphone, einen Camcorder, einen Laptop oder ein LCD-Display und suchen hierfür das perfekte Reinigungsutensil. Mit dem reflecta Optik Reinigungsset Dry Clean ist es möglich alle die genannten Geräte zu reinigen. Das Optik Reinigungsset Dry Clean ist daher der perfekte Begleiter wenn es um das Thema Reinigung von Scannern, Kameras, Objektiven, Filtern, Smartphones, Camcordern, Laptops und LCD-Displays geht.
Ausstattung: Power Blower: Entfernt große Schmutzpartikel und Staub ohne direkten Kontakt mit dem Produkt Multi Lens Pen: Entfernt mühelos Fett, Schmutz und Fingerabdrücke. Mit Hilfe des runden Spezialfilzkopf auch an schwer zugänglichen Stellen. Zum Entfernen von groben Schmutzpartikeln dient der Pinsel, welcher je nach gewünschter Pinselspitzenstärke über einen Schieberegler einstellbar ist. Mikrofasertuch: (80% Polyester, 20% Polyamid) Zur fettfreien , schonenden Reinigung aller Oberflächen.
Lieferumfang: Power Blower,Multi Lens Pen,Mikrofasertuch.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4005039930010, Reflecta, 93001, Optik Dry Clean |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 12,87* | € 17,00* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 13,10* | € 17,02* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 14,54* | € 17,30* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,43* | € 37,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|