Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson PC10-DR-01P-13-00AH-1 Sicherungsklemme 12.0mm Schrauben Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085464
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PC10-DR-01P-13-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsreihenklemme
sicherungsreihenklemme 10a
sicherungsreihenklemme
Degson PC10-DR-01P-13-00AH-1 Sicherungsklemme 12.0mm Schrauben Schwarz 1St.

Degson PC10-DR-01P-13-00AH-1 Sicherungsklemme 12.0mm Schrauben Schwarz

Kategorie: Sicherungsklemme
Anschluss: Schrauben
Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 4 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.5 mm²
Querschnitt starr (max.): 4 mm²
AWG min.: 20
AWG max.: 6
Klemmenbreite: 12.0 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl: 1
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennstrom: 10 A
Abisolierlänge (min.): 11 mm
Nennspannung: 800
Abisolierlänge (max.): 11 mm
Herst.-Teilenr.: PC10-DR-01P-13-00AH
Inhalt: 1 St.
Typ: PC10-DR-01P-13-00AH
Breite: 12.00 mm
Höhe: 55.00 mm
Produkt-Art: Sicherungsklemme
Verschmutzungsgrad: 3
Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35/7,5, NS 35/15 und NS 32 + Sicherungen 5x20 mm
Bem.-Stoßspg.: 4 kV
Gewicht: 31.40 g
Länge (Tiefe): 57.80 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: PC10-DR-01P-13-00AH-1
----------
Befestigung: magnetisch
Blattformat: A4
Bruttogewicht: 0.06 kg
Farbe: rot
Farbname: rot
Marke: Franken
Material: Kunststoff
Produktbreite: 23 cm
Produkthöhe: 31.7 cm
Produktlänge: 31.7 cm
Rahmenfarbe: rot
Rahmenmaterial: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Degson, PC10-DR-01P-13-00AH-1, PC10-DR-01P-13-00AH, Anreihklemmen, Reihenklemmen, Durchgangsklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,30*
2 Tage
136
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,32*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 16,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.