Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kathrein 21510011 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90mm 75Ω 120 dB Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein
Kathrein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084955
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
3er Pack Kathrein 21510011 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90mm 75Ω 120 dB Weiß Meterware

Kathrein 21510011 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90mm 75? 120 dB Weiß Meterware 3m

Starrer Innenleiter
Meterware

Kategorie: Koaxialkabel
Impedanz: 75 ?
Schirmungsmaß größer als: 120 dB
Kabel-Besonderheiten: dreifach geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Innenleiter-Ø: 1.13 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Außen-Ø: 6.90 mm
Inhalt: Meterware
Dämpfung: 5 MHz: 1,0 dB
50 MHz: 4,1 dB 100 MHz: 5,7 dB
450 MHz: 12,0 dB 860 MHz: 17,1 dB
1000 MHz: 18,5 dB 2150 MHz: 28,4 dB
2400 MHz: 29,9 dB Dielektrikum:
4,8 mm PEE/PH Abgepackt:
Nein Meterware:
Ja Halogenfrei:
Nein Herst.-Teilenr.:
21510011 Isolationsmaterial:
PVC Typ:
LCD 111 A+ Produkt-Art:
Koaxialkabel Hersteller-Nr.:
21510011 EAN:
----------
Tiefe: 2520 mm

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, kathrein koax-kabel, Kathrein, 21510011, LCD 111 A+, Satellitenkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 20,89*
3 Tage
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 68,09*
€ 84,66*
2 Tage
150
pro Packung
€ 5,90*
ab € 69,87*
€ 85,97*
3 Tage
256
pro Packung
€ 4,95*
ab € 70,37*
€ 86,54*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 74,21*
€ 91,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,10* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
4138
ab € 0,769*
Ähnlich
WISI Communications
75315
ab € 0,6827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.