Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0106006 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084826
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     Y497261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm rot
bananenstecker 4mm
BKL Electronic 0106006 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot 1St.

Rot

2-fach Schraubanschluss

Typ: 0106006
Herst.-Teilenr.: 0106006
Farbe: rot
Kategorie: Bananenstecker
Inhalt: 1 St.
Querschnitt flexibel (max.): 16 mm²
Kontaktmaterial: Vergoldet
Isolierungsart: Teilisoliert
Produkt-Art: Bananenstecker
Herstellerfarbe: Rot
Anschluss: Schrauben
Stift-Ø: 4 mm
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: 0106006
----------
Pinhöhe: 12.9 mm

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, BKL Electronic, 0106006, laborsteckverbinder, laborstecker, hirschmann laborstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.